950 PKS Llave acodada corta métrica, cromado mate, 1.5 x 50 mm

Número de artículo: 05133150001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05133150001
EAN / GTIN 4013288098047
Número del fabricante 05133150001
Número L L60020 3812

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad con brazos extra-cortos para aplicaciones en tornillos difícilmente accesibles.
  • Para tornillos de hexágono interior.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje complicadas.
  • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva del útil.
  • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, la llave acodada correcta se tiene a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • Forma corta para casos de atornillado especialmente estrechos
  • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate

Volumen de suministro:

  • 950 PKS L-key, metric, chrome-plated, 1.5 x 50 mm