Reglas de corte, ss. DIN 874/00 600mm

Número de artículo: 0512209
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0512209
EAN / GTIN 4029713214029
Número del fabricante 0512209
Número L L40510 58

Descripción

Ejecución:

  • DIN 874 Hoja 2, precisión grado 00
  • Aislada térmicamente
  • Punta puntiaguda en un extremo
  • Acero especial: Borde de cuchillo sin deslumbramiento y pulido
  • Acero inoxidable: Borde de cuchillo no deslumbrante

Descripción:

Borde recto de acero inoxidable, endurecido y rectificado. Pico en punta en un lado, con protección contra el calor de las manos. Precisión GG 00. Embalaje: estuche de cuero de imitación.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable, endurecido
  • Longitud: 600 mm

Norma:

DIN 874

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra