Reglas para el borde de las cuchillas, ss. DIN 874/00 200mm

Número de artículo: 0512205
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0512205
    EAN / GTIN 4029713213985
    Número del fabricante 0512205
    Número L L40510 481

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 874 Hoja 2, precisión grado 00
    • Aislada térmicamente
    • Punta puntiaguda en un extremo
    • Acero especial: Borde de cuchillo sin deslumbramiento y pulido
    • Acero inoxidable: Borde de cuchillo no deslumbrante

    Descripción:

    Borde recto de acero inoxidable, endurecido y rectificado. Pico en punta en un lado, con protección contra el calor de las manos. Precisión GG 00. Embalaje: estuche de cuero de imitación.

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable, endurecido
    • Longitud: 200 mm

    Norma:

    DIN 874

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra