Reglas de corte DIN 874/00 125mm

Número de artículo: 0512103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0512103
EAN / GTIN 4029713213886
Número del fabricante 0512103
Número L L40510 2183

Descripción

Ejecución:

  • DIN 874 Hoja 2, precisión grado 00
  • Aislada térmicamente
  • Punta puntiaguda en un extremo
  • Acero especial: Borde de cuchillo sin deslumbramiento y pulido
  • Acero inoxidable: Borde de cuchillo no deslumbrante

Descripción:

Filo recto de acero especial, endurecido y rectificado. Pico en punta en un lado, ambos biseles bruñidos sin brillo. Con protección contra el calor de las manos. Precisión GG 00. Embalaje: estuche de cuero de imitación.

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 125 mm

Norma:

DIN 874

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra