2067 Destornillador TORX® HF con función de retención para usos electrónicos, TX 8 x 60 mm

Número de artículo: 05118184001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05118184001
EAN / GTIN 4013288108661
Número del fabricante 05118184001
Número L L60020 1486

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Wera Micro de alta calidad para trabajos en uniones atornilladas de mecánica de precisión.
  • Con función de retención muy práctica: Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la presión superficial entre el extremo de la salida y el perfil del tornillo, los tornillos se sostienen de forma segura en la herramienta.
  • Apoyando la mano en la caperuza de giro, y gracias a la zona de giro rápido que se encuentra debajo de la caperuza de giro, es posible realizar un movimiento de giro superrápido.
  • Ya no hace falta cambiar de agarre lo que ahorra mucho tiempo.
  • La zona de fuerza con las zonas blandas que lleva integradas, permite la transmisión de unos pares muy altos de desapriete y apriete.
  • La zona de precisión facilita encontrar el ángulo de giro correcto durante los trabajos de ajuste.
  • El extremo de la varilla Wera Black Point ofrece gran exactitud de encaje y una protección anticorrosivca óptima.
  • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color según el perfil y los sellos según el tamaño permite encontrar la herramienta necesaria rápidamente.

Ventaja:

  • Destornillador Kraftform Micro TORX® HF con función de retención para tornillos TORX®
  • Mango multicomponente Kraftform Micro con sistema anti-rodamiento y sombrerete giratorio
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
  • Con función de retención para tornillos TORX®, en niquelado mate
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • 2067 TORX® HF Screwdriver with holding function for electronic applications, TX 8 x 60 mm