2069/6 Juego de destornilladores aprieta-tuercas para usos electrónicos + Bandeja, 6 piezas

Número de artículo: 05118158001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05118158001
EAN / GTIN 4013288032447
Número del fabricante 05118158001
Número L L60020 2105

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores aprieta-tuercas Wera Micro de alta calidad para uniones atornilladas de mecánica de precisión.
  • Por medio del apoyo de la mano en el sombrerete giratorio, y gracias a la zona de giro rápido situada por debajo del sombrerete giratorio, se consigue un movimiento de retorcimiento ultrarrápido.
  • Se gana tiempo al no tener que cambiar de agarre una y otra vez.
  • La zona de potencia con las zonas blandas que lleva integradas permite la transmisión de pares altos de desapriete y apriete.
  • La zona de precisión sirve para el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste.
  • Incluye una bandeja práctica para el alojamiento ordenado y sistemático de los destornilladores.

Ventaja:

  • Juego de aprieta-tuercas Kraftform Micro para tornillos de hexágono exterior
  • Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
  • Con protección anti-rodamiento y sombrerete giratorio para un movimiento rápido en la mano
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • 2069/6 Screwdriver set and rack for electronic applications, 6 pieces; 6x 2069 Nutdriver for electronic applications: 2x60 mm, 2.5x60 mm, 3x60 mm, 3.5x60 mm, 4x60 mm, 5x60 mm