2072 Destornillador Microstix® para usos electrónicos, m x 40 mm

Número de artículo: 05118145001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05118145001
EAN / GTIN 4013288194817
Número del fabricante 05118145001
Número L L60020 3856

Descripción

Descripción:

  • Destornillador para tornillos Microstix®.
  • Con un mango ergonómico Kraftform Micro para un trabajo agradable y libre de fatigas, así como con un extremo de la varilla Black Point que ofrece una alta protección anticorrosiva.
  • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color y sus sellos según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.

Ventaja:

  • Destornilladores para tornillos Microstix®
  • Con mango ergonómico Kraftform para un trabajo cómodo y libre de fatigas
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con protección anti-rodamiento y sombrerete giratorio para un movimiento rápido en la mano

Volumen de suministro:

  • 2072 Kraftform Micro screwdriver for Microstix® screws, m x 40 mm