2069 Destornillador Aprieta-Tuercas para usos electrónicos, 1.8 x 60 mm

Número de artículo: 05118109001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05118109001
EAN / GTIN 4013288108869
Número del fabricante 05118109001
Número L L60020 2049

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Wera Micro de alta calidad para trabajos en uniones atornilladas de mecánica de precisión.
  • Apoyando la mano en la caperuza de giro, y gracias a la zona de giro rápido que se encuentra debajo de la caperuza de giro, es posible realizar un movimiento de giro superrápido.
  • Ya no hace falta cambiar de agarre lo que ahorra mucho tiempo.
  • La zona de fuerza con las zonas blandas que lleva integradas permite la transmisión de unos pares muy altos de desapriete y apriete.
  • La zona de precisión facilita encontrar el ángulo de giro correcto durante los trabajos de ajuste.
  • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color según el perfil y los sellos según el tamaño permite encontrar la herramienta necesaria rápidamente.

Ventaja:

  • Aprieta-tuercas Kraftform Micro para tornillos de hexágono exterior
  • Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con protección anti-rodamiento y sombrerete giratorio para un movimiento rápido en la mano
  • Por ejemplo para técnicos de electrónica, óptica, mecánica de precisión, o montadores de ordenadores

Volumen de suministro:

  • 2069 Nutdriver for electronic applications, 1.8 x 60 mm