2052 Destornillador hexagonal con cabeza esférica para usos electrónicos, 2 x 60 mm

Número de artículo: 05118092001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05118092001
    EAN / GTIN 4013288032003
    Número del fabricante 05118092001
    Número L L60020 2120

    Descripción

    Descripción:

    • Destornillador Wera Micro de alta calidad para uniones atornilladas de mecánica de precisión.
    • Perfil de cabeza esférica: gracias a los perfiles esféricos de salida es posible desviar o girar el eje de la herramienta hacia el eje del tornillo.
    • De esta forma se pueden realizar trabajos de atornillar ″doblando la esquina″.
    • Por medio del apoyo de la mano en el sombrerete giratorio, y gracias a la zona de giro rápido situada por debajo del sombrerete giratorio, se consigue un movimiento de retorcimiento ultrarrápido.
    • Se gana tiempo al no tener que cambiar de agarre una y otra vez.
    • La zona de potencia con las zonas blandas que lleva integradas permite la transmisión de pares altos de desapriete y apriete.
    • La zona de precisión sirve para el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste.
    • La punta Black Point ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada.
    • Sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas de color según perfiles y marcado del tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.

    Ventaja:

    • Destornillador Kraftform Micro con punta esférica para tornillos de hexagonal interior
    • Mango multicomponente Kraftform Micro con sistema anti-rodamiento y sombrerete giratorio
    • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
    • Con punta esférica para un trabajo seguro incluso en situaciones complicadas de montaje
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

    Volumen de suministro:

    • 2052 Ball end hexagon screwdriver for electronic applications, 2 x 60 mm