2035 Destornillador Plano para usos electrónicos, 0.35 x 2.5 x 40 mm

Número de artículo: 05117997001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05117997001
    EAN / GTIN 4013288194824
    Número del fabricante 05117997001
    Número L L60020 4034

    Descripción

    Descripción:

    • Destornillador Wera Micro de alta calidad para trabajos en uniones atornilladas de mecánica de precisión.
    • Apoyando la mano en la caperuza de giro, y gracias a la zona de giro rápido que se encuentra debajo de la caperuza de giro, es posible realizar un movimiento de giro superrápido.
    • Ya no hace falta cambiar de agarre lo que ahorra mucho tiempo.
    • La zona de fuerza con las zonas blandas que lleva integradas permite la transmisión de unos pares muy altos de desapriete y apriete.
    • La zona de precisión facilita encontrar el ángulo de giro correcto durante los trabajos de ajuste.
    • El extremo de la varilla Wera Black Point ofrece gran exactitud de encaje y una protección anticorrosivca óptima.
    • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color según el perfil y los sellos según el tamaño permiten encontrar la herramienta necesaria rápidamente.

    Ventaja:

    • Destornillador Kraftform Micro para tornillos de ranura
    • Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
    • Con protección anti-rodamiento y sombrerete giratorio para un movimiento rápido en la mano
    • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

    Volumen de suministro:

    • 2035 Screwdriver for slotted screws for electronic applications, 0.35 x 2.5 x 40 mm