335 Destornillador plano, 0.6 x 3.5 x 125 mm

Número de artículo: 05110002001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05110002001
EAN / GTIN 4013288003270
Número del fabricante 05110002001
Número L L60020 1033

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Kraftform Plus de alta calidad con varilla para electricistas.
  • Mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo ergonómico y agradable que evita ampollas y callosidades en la mano.
  • Las zonas duras de agarre permiten altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión de la fuerza.
  • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color y sus sellos según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
  • El sistema antirrodamiento evita las molestias que se producen si la herramienta se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Destornillador plano electricista
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • En niquelado mate

Volumen de suministro:

  • 335 Screwdriver for slotted screws, 0.6 x 3.5 x 125 mm