847/7 Juego de Machos de roscar Combi, 7 piezas

Número de artículo: 05104651001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05104651001
EAN / GTIN 4013288111685
Número del fabricante 05104651001
Número L L60020 3174

Descripción

Descripción:

  • Juego de 7 piezas de puntas de macho de roscar combi de Wera, en una caja robusta de material plástico.
  • Arrastre de 1/4″, adecuado para porta-puntas con toma según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Con tecnología Rapidaptor de cambio rápido para la inserción en la máquina destornilladora o para conectar con el portabrocas del taladro electrónico.
  • Una transmisión de la fuerza excelente gracias al vástago hexagonal.
  • Elaboradas de acero de corte ultrarrápido (HSS).
  • La elasticidad finamente compaginada proporciona una vida de servicio sumamente larga.
  • Dispone de excelentes propiedades de centraje.
  • Proporciona un trabajo de corte sin problema alguno.
  • Una óptima evacuación de las virutas.
  • Un riesgo tan sólo mínimo de un bloqueo por ladeo o inclinación.
  • Una movimiento de inversión muy preciso.

Ventaja:

  • Ideal para trabajos de reparación y montaje de carácter móvil
  • Porta-puntas Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Con arrastre de 1/4″ adecuado para atornilladores
  • Con porta-puntas universal Rapidaptor y broca/macho de roscar combinada con arrastre de 1/4″
  • En estuche de plástico práctico y robusto

Volumen de suministro:

  • 847/7 Set Combination Drill Bits Set, 7 pieces; 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 6x 847 HSS Combined Tap Bits: 2.5 mmx36 mmxM 3, 3.3 mmx39 mmxM 4, 4.2 mmx41 mmxM 5, 5 mmx44 mmxM 6, 6.8 mmx51 mmxM 8, 8.5 mmx59 mmxM 10