932 A SB Destornillador plano, 1.2 x 7 x 125 mm

Número de artículo: 05100086001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05100086001
EAN / GTIN 4013288181602
Número del fabricante 05100086001
Número L L60020 3820

Descripción

Descripción:

  • Destorcincel de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y soltar tornillos fuertemente apretados.
  • Con un mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y ergonómico.
  • Kraftform Plus: las zonas duras de agarre permiten altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión de la fuerza.
  • Lleva una varilla hexagonal pasante de un material de puntas de alta calidad, así se consigue una transmisión de la fuerza sin pérdidas, incluso cuando se trata de golpes con el martillo.
  • El material ha recibido una bonificación para mayor resistencia y dureza que evita un astillamiento o una rotura de la varilla.
  • El destorcincel lleva integrada una caperuza de golpe para aumentar la longevidad del útil y reducir el riesgo de astillamiento.
  • Por medio del sistema hexagonal auxiliar que se integra, se pueden conseguir mayores pares de giro con las llaves de boca o de anillo.
  • La punta Wera Black Point así como un proceso sofisticado de endurecimiento garantizan una larga vida útil del extremo de la varilla, aumentan la protección anticorrosiva y la exactitud de encaje en el tornillo.
  • Lleva el sistema antirrodamiento para evitar las molestias que se producen cuando el útil se rueda del puesto de trabajo.

Ventaja:

  • El destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con varilla hexagonal pasante
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • 932 A SB Screwdriver for slotted screws, 1.2 x 7 x 125 mm