368 SB Destornillador para tornillos con cuadrado interior, # 2 x 100 mm

Número de artículo: 05100071001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05100071001
EAN / GTIN 4013288181428
Número del fabricante 05100071001
Número L L60020 3539

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Kraftform Plus de Wera de alta calidad para tornillos de cuadrado interior.
  • El sistema de orientación con ayuda de colores, le facilita al usuario ubicar e identificar más rápidamente el tamaño del útil necesario.
  • El mango multicomponente Kraftform permite un trabajo sumamente rápido y ergonómico.
  • La punta Black Point de Wera ofrece una gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Con unas marcas correspondientes en el mango para encontrar y clasificar la herramienta más fácilmente.

Ventaja:

  • Destornillador para tornillos de cuadrado interior
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • 368 SB Screwdriver for square socket head screws, # 2 x 100 mm