165 i PZ/S SB Destornillador aislado según VDE para tornillos PlusMinus (Pozidriv/ranurado), # 2 x 100 mm

Número de artículo: 05100022001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05100022001
EAN / GTIN 4013288186591
Número del fabricante 05100022001
Número L L60020 4032

Descripción

Descripción:

  • Destornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y ergonómico: las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Perfil combinado ranura y Pozidriv*, ante todo para aplicaciones en bornes en línea, armarios de fusibles, conmutadores, relés.
  • Han sido probados pieza por pieza en un baño de agua a 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Perfil combinado Pozidriv/ranura

Volumen de suministro:

  • 165 i PZ/S SB VDE Insulated screwdriver for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted), # 2 x 100 mm