7790/1 Herramienta de inserción para unión por soldadura, 9x12 mm, 24 x 22 mm

Número de artículo: 05078720001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05078720001
EAN / GTIN 4013288196354
Número del fabricante 05078720001
Número L L60020 4029

Descripción

Descripción:

  • Herramienta de inserción para unión por soldadura; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm.

Ventaja:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 9x12 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm
  • Para soldar herramientas específicamente necesarias
  • El trabajo de soldadura en el caso ideal debería ser realizado por un taller especializado en soldadura
  • Con bloqueo de perno

Volumen de suministro:

  • 7790/1 Push-fit weld-on adapter, 9x12 mm, 9x12 x 24 x 22 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop