• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

7786 Herramienta de inserción de TORX® exterior, 14x18 mm, TX 24 x 65 mm

Número de artículo: 05078717001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05078717001
EAN / GTIN 4013288196538
Número del fabricante 05078717001
Número L L60020 5029

Descripción

Descripción:

  • Herramienta de inserción de TORX® exterior; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm.

Ventaja:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 14x18 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm
  • Para tornillos de TORX® exterior
  • Con bloqueo de perno
  • Gracias a la construcción con material de acero cromo-vanadio, las herramientas de inserción se prestan para cargas más altas durante su utilización

Volumen de suministro:

  • 7786 External TORX® insert, 14x18 mm, 14x18 x TX 24 x 65 mm