7786 Herramienta de inserción de TORX® exterior, 14x18 mm, TX 20 x 65 mm

Número de artículo: 05078716001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05078716001
EAN / GTIN 4013288196521
Número del fabricante 05078716001
Número L L60020 5030

Descripción

Descripción:

  • Herramienta de inserción de TORX® exterior; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm.

Ventaja:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 14x18 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm
  • Para tornillos de TORX® exterior
  • Con bloqueo de perno
  • Gracias a la construcción con material de acero cromo-vanadio, las herramientas de inserción se prestan para cargas más altas durante su utilización

Volumen de suministro:

  • 7786 External TORX® insert, 14x18 mm, 14x18 x TX 20 x 65 mm