7763 Collarín Click-Torque M5, 73 x 88 x 27 mm

Número de artículo: 05078711001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05078711001
    EAN / GTIN 4013288211774
    Número del fabricante 05078711001
    Número L L60020 5113

    Descripción

    Descripción:

    • El casquillo evita que el mango de la llave dinamométrica Click-Torque toque la base del material en el que se está trabajando.
    • De esta manera se evitan ensuciamientos y daños al depositar la herramienta durante el proceso de trabajo.
    • Además, el casquillo evita que la herramienta ruede cuando se deposita.
    • Dentro de la caja de depósito o de transporte de la llave, el casquillo ayuda a sostener la llave dinamométrica Click-Torque de forma segura.
    • Es muy fácil colocar el casquillo en el tubo de la llave dinamométrica y volver a soltarlo.

    Ventaja:

    • Protección ante daños o ensuciamientos
    • Protección anti-rodamiento
    • Un soporte muy práctico para el depósito y el transporte
    • El montaje y el desmontaje son muy simples
    • Collarín Click-Torque como accesorio para llave dinamométrica Click-Torque E 1

    Volumen de suministro:

    • 7763 Click-Torque collar M5, 73 x 27 mm