7782 E Carraca de inserción, reversible, 14x18 mm, 3/4″ x 90 mm

Número de artículo: 05078708001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05078708001
EAN / GTIN 4013288196569
Número del fabricante 05078708001
Número L L60020 4057

Descripción

Descripción:

  • Carraca de inserción, reversible, para llaves de vaso de cuadrado de 3/4″ así como piezas de inserción de 3/4″ con arrastre de cuadradillo; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm.

Ventaja:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 14x18 mm
  • Para llaves de vaso de cuadrado de 3/4″ así como piezas de inserción de 3/4″ con arrastre de cuadradillo
  • Con dentado fino de 72 dientes
  • Gracias al botón giratorio la conmutación es muy simple
  • El bloqueo del vaso se realiza por medio de un pulsador

Volumen de suministro:

  • 7782 E Ratchet insert, reversible, 14x18 mm, 14x18 x 3/4″ x 90 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop