7782 C Carraca de inserción, reversible, 14x18 mm, 1/2″ x 66 mm

Número de artículo: 05078707001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05078707001
EAN / GTIN 4013288196552
Número del fabricante 05078707001
Número L L60020 3753

Descripción

Descripción:

  • Carraca de inserción, reversible, para llaves de vaso de cuadrado de 1/2″ así como piezas de inserción de 1/2″ con arrastre de cuadradillo; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm.

Ventaja:

  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm
  • Para llaves de vaso de cuadrado de 1/2″ así como piezas de inserción de 1/2″ con arrastre de cuadradillo
  • Con dentado fino de 72 dientes
  • Gracias al botón giratorio la conmutación es muy simple
  • El bloqueo del vaso se realiza por medio de un pulsador

Volumen de suministro:

  • 7782 C Ratchet insert, reversible, 14x18 mm, 14x18 x 1/2″ x 66 mm