7761 Collarín Click-Torque M4, 55 x 68 x 21.5 mm

Número de artículo: 05078706001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05078706001
EAN / GTIN 4013288211750
Número del fabricante 05078706001

Descripción

Descripción:

  • El casquillo evita que el mango de la llave dinamométrica Click-Torque toque la base del material en el que se está trabajando.
  • De esta manera se evitan ensuciamientos y daños al depositar la herramienta durante el proceso de trabajo.
  • Además, el casquillo evita que la herramienta ruede cuando se deposita.
  • Dentro de la caja de depósito o de transporte de la llave, el casquillo ayuda a sostener la llave dinamométrica Click-Torque de forma segura.
  • Es muy fácil colocar el casquillo en el tubo de la llave dinamométrica y volver a soltarlo.

Ventaja:

  • Protección ante daños o ensuciamientos
  • Protección anti-rodamiento
  • Un soporte muy práctico para el depósito y el transporte
  • El montaje y el desmontaje son muy simples
  • Collarín Click-Torque como accesorio para llave dinamométrica Click-Torque C 5 y X 6

Volumen de suministro:

  • 7761 Click-Torque collar M4, 55 x 21.5 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra