7780 Llave de boca de inserción, 14x18 mm, 29 x 61 mm

Número de artículo: 05078682001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05078682001
EAN / GTIN 4013288196842
Número del fabricante 05078682001
Número L L60020 3674

Descripción

Descripción:

  • Llave de boca de inserción, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas hexagonales; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm.

Ventaja:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 14x18 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm
  • Aplicación: cabezas de tornillos hexagonales o tuercas hexagonales
  • Con bloqueo de perno
  • Gracias a la construcción con material de acero cromo-vanadio, las herramientas de inserción se prestan para cargas más altas durante su utilización

Volumen de suministro:

  • 7780 Open end insert, 14x18 mm, 14x18 x 29 x 61 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop