7772 B Carraca de inserción, reversible, 9x12 mm, 3/8″ x 52 mm

Número de artículo: 05078636001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05078636001
EAN / GTIN 4013288196446
Número del fabricante 05078636001
Número L L60020 3873

Descripción

Descripción:

  • Carraca de inserción, reversible, para llaves de vaso de cuadrado de 3/8″ así como piezas de inserción de 3/8″ con arrastre de cuadradillo; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm.

Ventaja:

  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm
  • Para llaves de vaso de cuadrado de 3/8″ así como piezas de inserción de 3/8″ con arrastre de cuadradillo
  • Con dentado fino de 72 dientes
  • Gracias al botón giratorio la conmutación es muy simple
  • El bloqueo del vaso se realiza por medio de un pulsador

Volumen de suministro:

  • 7772 B Ratchet insert, reversible, 9x12 mm, 9x12 x 3/8″ x 52 mm