7770 Llave de boca de inserción, 9x12 mm, 10 x 39 mm

Número de artículo: 05078603001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05078603001
EAN / GTIN 4013288196071
Número del fabricante 05078603001
Número L L60020 4104

Descripción

Descripción:

  • Llave de boca de inserción, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas hexagonales; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm.

Ventaja:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 9x12 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm
  • Aplicación: cabezas de tornillos hexagonales o tuercas hexagonales
  • Con bloqueo de perno
  • Gracias a la construcción con material de acero cromo-vanadio, las herramientas de inserción se prestan para cargas más altas durante su utilización

Volumen de suministro:

  • 7770 Open end insert, 9x12 mm, 9x12 x 10 x 39 mm