7773 A Herramienta de inserción con cuadradillo, 9x12 mm, 1/4″ x 44 mm

Número de artículo: 05078200001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05078200001
EAN / GTIN 4013288023742
Número del fabricante 05078200001
Número L L60020 3678

Descripción

Descripción:

  • Herramienta de inserción con cuadradillo, para llaves de vaso de cuadrado de 1/4″ así como piezas de inserción de 1/4″ con arrastre de cuadradillo; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm.

Ventaja:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 9x12 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm
  • Para llaves de vaso de cuadrado de 1/4″ así como piezas de inserción de 1/4″ con arrastre de cuadradillo
  • Con bloqueo de perno
  • Gracias a la construcción con material de acero cromo-vanadio, las herramientas de inserción se prestan para cargas más altas durante su utilización

Volumen de suministro:

  • 7773 A Square drive insert, 9x12 mm, 9x12 x 1/4″ x 44 mm