7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7 piezas

Número de artículo: 05075850001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05075850001
EAN / GTIN 4013288228321
Número del fabricante 05075850001
Número L L60020 5173

Descripción

Descripción:

  • Un juego de herramientas de 7 piezas.
  • Para un trabajo de atornillar profesional y un ajuste de precisión profesional, así como para un trabajo de atornillar con control dinamométrico.
  • Un mecanismo dinamométrico de sobrerresbalamiento, y por eso muy seguro, con un ajuste rápido para un apriete hacia la derecha y la izquierda, y cinco pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm), así como una posición fija (Torque Lock) para pares de apriete y desapriete ilimitados.
  • Un porta-puntas de cambio rápido permite una gran robustez.
  • Es ideal para el uso en la bicicleta.
  • Adecuado para puntas con arrastre hexagonal de 1/4″.
  • 6 puntas duras y resistentes (de un largo de 50 mm); gracias al sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con sus códigos a color y sus indicaciones claramente visbles, el perfil y el tamaño de las puntas se reconocen muy fácilmente.

Ventaja:

  • Juego para trabajos en la bicicleta
  • Destornillador dinamométrico con un ajuste rápido del valor dinamométrico
  • Un ajuste rápido y muy fácil del valor dinamométrico
  • Posición fija (Torque Lock) para pares de desapriete y apriete ilimitados
  • Una función de par de giro con sobrerresbalamiento seguro para el apriete derecha/izquierda

Volumen de suministro:

  • 7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7 pieces; 1x 7515 Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 2-6 Nm: 1/4″ x 2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm; 2x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 BTZ bits: 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm