7510/14 Safe-Torque Speed Juego de herramientas para plaquitas de torneado, 14 piezas

Número de artículo: 05075840001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05075840001
EAN / GTIN 4013288230683
Número del fabricante 05075840001
Número L L60020 5185

Descripción

Descripción:

  • Un juego de herramientas de 14 piezas.
  • Para un trabajo de atornillar profesional y un ajuste de precisión profesional, así como para un trabajo de atornillar con control dinamométrico.
  • Un mecanismo dinamométrico de sobrerresbalamiento, y por eso muy seguro, con un ajuste rápido para un apriete hacia la derecha y la izquierda, y cinco pares de apriete elegibles (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm), así como una posición fija (Torque Lock) para pares de apriete y desapriete ilimitados.
  • Un porta-puntas de cambio rápido permite una gran robustez.
  • Adecuado para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4″.
  • 14 puntas duras y resistentes (de un largo de 25 mm) para tornillos TORX PLUS®, TORX® y tornillos de hexágono interior.
  • El juego de herramientas es especialmente adecuado para atornillar plaquitas de torneado de metal duro.
  • El destornillador dinamométrico Safe-Torque Speed 7510 con sus cinco pares de giro elegibles, recomendados por las empresas productoras líderes en la producción de herramientas para metal duro, permite un trabajo fiable por medio del control dinamométrico, cuando se trata de atornillar uniones en plaquitas de torneado intercambiables de metal duro.

Ventaja:

  • Especialmente adecuados para atornillar plaquitas de torneado de metal duro
  • Destornillador dinamométrico con un ajuste rápido del valor dinamométrico
  • Un ajuste rápido y muy fácil del valor dinamométrico
  • Posición fija (Torque Lock) para pares de desapriete y apriete ilimitados
  • Una función de par de giro con sobrerresbalamiento seguro para el apriete derecha/izquierda

Volumen de suministro:

  • 7510/14 Safe-Torque Speed Tool set for carbide inserts, 14 pieces; 1x 7510 Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 1-3 Nm: 1/4″ x 1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm; 5x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm; 5x 867/1 TORX® bits: TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm; 3x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm