Juego Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, con arrastre de cuadradillo de 1/4″, 2-12 Nm, 10 piezas

Número de artículo: 05075831001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05075831001
    EAN / GTIN 4013288223074
    Número del fabricante 05075831001
    Número L Z6E140 075831

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de llave dinamométrica de 1/4″ de 10 piezas en un estuche robusto de material textil; la llave dinamométrica viene con mecanismo de sobre-resbalo.
    • Tan pronto se alcanza el valor de par de giro preajustado la herramienta no puede ser utilizada para apretar de manera forzada.
    • Así queda excluido que se aplique un valor de par demasiado alto.
    • Área de medición de 2 a 12 Nm para un apriete controlado hacia la derecha y la izquierda.
    • Un ajuste y un aseguramiento fácil del valor de preajuste: con el encastre audible y palpable cuando se alcanzan los valores de escala, se facilita de forma adicional el ajuste seguro del valor dinamométrico deseado.
    • Con la función Torque Lock para usarla como carraca estándar sin función dinamométrica.
    • De esta forma también puede utilizarse para aplicaciones de ángulos giratorios.
    • Dispone del valor máximo de rotura del cuadradillo de ¼″ según DIN 3122.
    • El ángulo de retorno es de tan solo 5°, así que la carraca también puede ser utilizada en situaciones de trabajo de gran estrechez.
    • El juego contiene: Llave dinamométrica Safe-Torque A 1, de cuadradillo de 1/4″, de 2-12 Nm, 8 vasos con arrastre de 1/4″ y 1 prolongación corta.

    Ventaja:

    • El mecanismo de sobre-resbalo - por eso nunca es posible apretar más allá del par de giro que ha sido ajustado
    • Función Torque Lock: la función dinamométrica puede ser desconectada - por eso la herramienta también puede utilizarse como carraca estándar con altos pares de desapriete y en aplicaciones de ángulo de giro definido
    • Para un apriete controlado de derecha e izquierda - apretar y desapretar con o sin par dinamométrico
    • El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
    • Tras alcanzar el par de giro deseado, el ángulo de activación es de tan solo 30°

    Volumen de suministro:

    • Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, 1/4″ square head drive, 2-12 Nm, 10 pieces; 1x Safe-Torque A 1 torque wrench with 1/4″ square head drive, 2-12 Nm: 1/4″ x 2-12 Nm; 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra