Descripción:
- Destornillador dinamométrico de Wera.
- Ofrece una protección segura ante energía electrostática y los daños que ésta puede causar.
- Con un valor del par dinamométrico fijamente preajustado de fábrica según el deseo del cliente.
- Adecuado para todas aquellas aplicaciones en las cuales es necesario que se tenga un valor del par constantemente igual y en los que se requiera una alta exactitud repetitiva.
- El valor del par de apriete se puede modificar dentro del área de medición con la herramienta adicional 05137003001.
- Luego, el valor ajustado ha de verificarse con ayuda de un aparato corriente de medición del par de giro.
- Se dispone de la tecnología Rapidaptorel sistema de cambio rápido para un cambio superveloz de las puntas.
- Se tiene un par de desapriete ilimitado para poder soltar tornillos agarrotados.
- El mango tipo Kraftform es multicomponente y dispone de zonas duras y blandas para una mayor velocidad de trabajo así como un mayor cuidado de la superficie de la mano del usuario.
- Adecuado para puntas con arrastre de tipo Halfmoon de 4 mm (serie de Wera 9) y de tipo HIOS de 4 mm (serie de Wera 21).
Por favor, tenga en cuenta: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Ventaja:
- Destornillador dinamométrico Kraftform ESD fijamente preajustado según el deseo del cliente, ajustable
- Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
- Mango Kraftform para trabajos rápidos y ergonómicos de uniones atornilladas
- Adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm
- Una señal audible y palpable al alcanzar el par de apriete prefijado
Volumen de suministro:
- Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, with quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3-1.0 Nm
Nota:
ATENCIÓN: ¡artículo especial!
Al realizar el pedido, informe a nuestro departamento de ventas del preajuste deseado dentro del rango posible (0,3 - 1,0 Nm) en Nm.
Artículo estándar (por defecto 0,3 Nm): 05074828001