1430 Kraftform Micro ESD Destornilladores dinamométricos ajustables (0,02-0,11 Nm) con porta-puntas de cambio rápido, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm

Número de artículo: 05074802001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05074802001
EAN / GTIN 4013288179043
Número del fabricante 05074802001
Número L L60020 3502

Descripción

Descripción:

  • Herramienta dinamométrica con valor del par de giro preajustado de 2,0 a 6,0 cNm (precisión de +/- 10%).
  • Sistema compacto de mangos/varillas intercambiables para trabajos dinamométricos en uniones atornilladas de precisión.
  • Destornillador dinamométrico Kraftform Micro ESD ideal para trabajos en uniones atornilladas con control dinamométrico en componentes de riesgo electroestático.
  • Adecuado para la toma de puntas con arrastre tipo Halfmoon de 4 mm (serie de Wera 9) y puntas con arrastre tipo HIOS de 4 mm (serie de Wera 21).
  • Protegido contra manipulaciones.
  • Sobre-encastre claramente audible y palpable alcanzando el valor del par de giro preajustado.
  • Par de desapriete manual ilimitado.
  • Resistencia superficial eléctrica de ≤ 109 ohmios.
  • Protección segura contra energía electroestática.
  • Elaborado según la norma DIN EN 61340-5-1.
  • El sistema de mango y varillas intercambiables.
  • Cambio ultrarrápido de la varilla requerida.
  • Con mango Kraftform Micro con sombrerete giratorio y zona de giro rápido para un retorcimiento ultrarrápido, sin perder tiempo cambiando de agarre.
  • Zona de potencia con zonas blandas integradas, para transmitir pares altos de apriete y desapriete.
  • Zona de precisión justo por encima de la varilla para obtener el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste.
  • Fijación de las puntas superrápida: simplemente desplazar la punta hacia la toma del manguito, el bloqueo sucede autónomamente y la posición queda asegurada.
  • Cambie la punta sólo desplazando el manguito hacia adelante y extraiga la punta.
  • Manguito de accionamiento de carrera libre.
  • Guía sencilla de la herramienta durante el atornillado.
  • Puntas adecuadas para trabajos de uniones atornilladas manuales y mecánicos con destornilladores eléctricos (entre otros, HIOS, Delvo, Sehan).
  • Uso con, por ej.
  • , smartphones, teléfonos móviles, cámaras, aparatos electónicos, laboratorios de dentistas y consultorios odontológicos.

Ventaja:

  • Destornillador dinamométrico ajustable Kraftform Micro ESD con porta-puntas de cambio rápido
  • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • Una señal audible y palpable al alcanzar el par de apriete prefijado
  • Adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm
  • Aplicación en, por ej., smartphones, teléfonos móviles, cámaras fotográficas y aparatos electrónicos

Volumen de suministro:

  • 1430 ESD Kraftform Micro adjustable torque screwdrivers (0.02-0.11 Nm) with quick-release chuck, 1430 ESD x 0.02-0.06 Nm