Serie 7400 VDE Mango dinamométrico ajustable (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

Número de artículo: 05074750001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05074750001
EAN / GTIN 4013288168535
Número del fabricante 05074750001
Número L L60020 2765

Descripción

Descripción:

  • Porta-puntas manual dinamométrico VDE para un trabajo seguro hasta los 1000 voltios.
  • Con un valor del par de giro ajustable de entre 1,2 y 3,0 Nm.
  • Un sobre-encastre claramente audible y palpable tan pronto se alcanza el valor del par de giro preajustado.
  • Un par de desapriete manual ilimitado.
  • Para varillas tipo Kraftform Kompakt VDE: el sistema de mango y varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla que se necesita, y ofrece así múltiples formas de aplicación.

Ventaja:

  • Destornillador dinamométrico Kraftform VDE porta-varillas y ajustable
  • Con par de giro ajustable entre 1,2 a 3,0 Nm
  • Una señal audible y palpable al alcanzar el par de apriete prefijado
  • Para varillas Kraftform Kompakt VDE
  • Un cambio ultra-rápido de las varillas intercambiables

Volumen de suministro:

  • Series 7400 VDE Kraftform adjustable torque handle (0.3-3.5 Nm), 7441 VDE x 1.2-3.0 Nm