7443/61/9 Juego de montaje para sistemas de control de presión del neumático, 9 piezas

Número de artículo: 05074745001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05074745001
    EAN / GTIN 4013288168818
    Número del fabricante 05074745001
    Número L L60020 3336

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de herramientas de 9 piezas para el montaje y desmontaje profesional de sistemas de control de la presión de neumáticos.
    • Con una tecnología dinamométrica para el apriete controlado de los tornillos.
    • Herramientas manuales con el mango multicomponente tipo Kraftform para altas velocidades de trabajo y, al mismo tiempo, una gran ergonomía.
    • Dos herramientas preajustadas para la conexión de la tuerca tapón con el tornillo, así como para atornillar el cuerpo de sensores con la válvula.
    • Un mango Kraftform tipo pistola ajustable para valores de par de giro entre 4,0 y 8,8 Nm.
    • Dos puntas TORX® con función de sujeción, adaptador para vasos, dos aprieta-tuercas más contrasoporte de válvulas (a utilizar hasta 4,5 Nm).
    • Herramienta adecuada para los sistemas de control de presión como por ej.
    • Schrader®, Alligator®, VDO®.

    Ventaja:

    • Juego de montaje para sistemas de control de presión del neumático
    • Para controlar la presión de los neumáticos en verhículos
    • La presión óptima de los neumáticos ahorra combustible y evita el desgaste de los neumáticos
    • Juego de 9 piezas en resistente caja plástica

    Volumen de suministro:

    • 7443/61/9 Assembly set for tyre pressure control systems, 9 pieces; 1x 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.3-3.0 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm: 7461 x 1.2 Nm x 1.2-3.0 Nm; 1x Series 7400 Kraftform pistol handle, adjustable torque screwdrivers (3.0-8.8 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck: 7443 x 4.0-8.8 Nm; 1x 300 TX TORX® Torque-indicator: TX 10 x 1.4 Nm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 2x 790 A/50 Nut Spinner Socket: 11x50 mm, 12x50 mm; 2x 867/4 TORX® HF bits with holding function: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm; 1x 327 Valve Holder: 32 x 70 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra