Serie 7400 Kraftform, destornillador dinamométrico con valor de medición fijamente preajustado de fábrica según el deseo del cliente, con mango de 105 mm, 7460 x 0,3-1,2 Nm

Número de artículo: 05074715010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05074715010
    EAN / GTIN 4013288188144
    Número del fabricante 05074715010
    Número L L60020 3830

    Descripción

    Descripción:

    • Destornillador dinamométrico de Wera.
    • Con un valor del par dinamométrico fijamente preajustado de fábrica según el deseo del cliente.
    • Adecuado para todas aquellas aplicaciones en las cuales es necesario que se tenga un valor del par constantemente igual y en los que se requiera una alta exactitud repetitiva.
    • El valor del par de apriete se puede modificar dentro del área de medición con una herramienta adicional (el juego de recalibración es obtenible bajo el número de código 05137001001).
    • Luego, el valor ajustado ha de verificarse con ayuda de un aparato corriente de medición del par de giro.
    • Se tiene un par de desapriete ilimitado para poder soltar tornillos agarrotados.
    • Se dispone de la tecnología Rapidaptorel sistema de cambio rápido para un cambio superveloz de las puntas.
    • Adecuado para puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4″según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).
    • El mango tipo Kraftform es multicomponente y dispone de zonas duras y blandas para una mayor velocidad de trabajo así como un mayor cuidado de la superficie de la mano del usuario.

    • Por favor, tenga en cuenta: 1 Ncm = 0,01 Nm.

    Ventaja:

    • Destornillador dinamométrico fijamente preajustado según el deseo del cliente con sistema de cambio rápido Rapidaptor
    • Un cambio del ajuste solo es posible con herramienta adicional
    • Para puntas de 1/4″
    • Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
    • Señal de aviso al alcanzar el valor preajustado

    Volumen de suministro:

    • Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7460 x 0.3-1.2 Nm

    Nota:

    ATENCIÓN: ¡artículo especial!
    Al realizar el pedido, informe a nuestro departamento de ventas del preajuste deseado dentro del rango posible (0,3 - 1,2 Nm) en Nm.
    Artículo estándar (por defecto 0,3 Nm): 659934 120