Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 piezas

Número de artículo: 05073980001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073980001
EAN / GTIN 4013288158574
Número del fabricante 05073980001
Número L L60020 3150

Descripción

Descripción:

  • 1 porta-puntas Impaktor con anillo de retención y un imán anular, 9 puntas Impaktor.
  • Por medio de un aprovechamiento óptimo de las características del material, así como con ayuda de una geometría óptimamente adaptada, la tecnología ″Impaktor″ proporciona vidas de servicio sobreproporcionales de la herramienta, incluso en el caso de que se den cargas extremamente altas; es especialmente adecuado para la utilización con máquinas destornilladoras de impacto o de golpe habituales en el comercio.
  • El porta-puntas con imán anular es capaz de sostener fácilmente incluso tornillos largos y pesados.
  • Esto también es ideal para realizar trabajos por encima de la cabeza.
  • La resistencia friccional elevada que produce el recubrimiento con una capa rugosa de partículas de diamante en el extremo de la punta, evita que el útil se salga del tornillo por deslizamiento.

Ventaja:

  • Los Bit-Checks convencen por su gran funcionalidad en un espacio mínimo
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
  • Especialmente adecuado para la utilización con atornilladores de impacto
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Porta-puntas con imán anular para sostener tornillos largos y pesados

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 pieces; 1x 897/4 IMP R Impaktor holder with retaining ring and ring magnet: 1/4″ x 75 mm; 2x 851/1 IMP DC Impaktor bits: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 IMP DC Impaktor bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 2x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 4x25 mm, 5x25 mm