1441 SB Sujeta-tornillos para destornilladores, puntas largas y llaves acodadas con función de retención para tornillos, 4.5-6 x 41 mm

Número de artículo: 05073681001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073681001
EAN / GTIN 4013288140357
Número del fabricante 05073681001
Número L L60020 2283

Descripción

Descripción:

  • La garra de atornillar de Wera: una herramienta de inserción con función de retención para tornillos.
  • Sostiene toda clase de perfiles de forma segura en la herramienta.
  • Durante el trabajo de atornillar, la garra de atornillar se puede empujar hacia arriba a lo largo de la varilla.
  • De esta forma, la garra no estorba durante el trabajo, tampoco en situaciones de atornillar que se encuentran a profundidad.

Ventaja:

  • Herramienta de inserción con función de retención de tornillos
  • Mantiene tornillos de toda clase de perfiles y tamaños de forma segura en la herramienta
  • Adecuado para varillas redondas y hexagonales con diámetros de 4,5 mm hasta 6,0 mm

Volumen de suministro:

  • 1441 SB Screw gripper attachment for screwdriver blades, long bits and L-keys, with holding function for screws, 4.5-6 x 41 mm