1440/1442 Juego de sujeta-tornillos VDE, 2 piezas

Número de artículo: 05073680001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073680001
EAN / GTIN 4013288140340
Número del fabricante 05073680001
Número L L60020 2282

Descripción

Descripción:

  • Juego de garras de atornillar de Wera: herramienta conectable con función de retención para tornillos.
  • Sostiene todos los perfiles de tornillos de forma segura en la herramienta.
  • Durante la acción de apriete o desapriete, la garra de atornillar se puede desplazar hacia arriba en la varilla.
  • De esta forma, la garra no molesta incluso en situaciones de montaje de mayor profundidad.

Ventaja:

  • Juego de garras de sujeción Pinzator
  • Herramienta de inserción con función de retención de tornillos
  • Mantiene tornillos de toda clase de perfiles y tamaños de forma segura en la herramienta
  • De material plástico elastomérico estable

Volumen de suministro:

  • 1440/1442 Screw gripper set, 2 pieces; 1x 1440 Screw Gripper: 4.5-6 x 41 mm; 1x 1442 Screw Gripper: 6.0-8.5 x 41 mm