Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB, 6 piezas

Número de artículo: 05073661002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05073661002
    EAN / GTIN 4013288156068
    Número del fabricante 05073661002
    Número L L60020 3708

    Descripción

    Descripción:

    • Herramienta compacta de Wera con mango multicomponente Kraftform para un trabajo de atornillar a altas velocidades y especialmente ergonómico.
    • Dispone de un depósito integrado en el mango.
    • Incluye una carraca: con dentadura fina para un pequeño ángulo de recuperación; un anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda).
    • Dispone de un par de giro máximo de hasta 50 newtonmetros.
    • La varilla es hexagonal con toma de hexágono interior de 1/4″, con manguito de acero inoxidable así como un potente imán permanente.

    Ventaja:

    • Kraftform Kompakt con función de carraca para altas velocidades de trabajo
    • Kraftform con sistema antirodamiento, multicomponente, con depósito integrado
    • Dentado fino para pequeños ángulos de recuperación; anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda)
    • Par de giro máximo de hasta 50 Nm
    • Varilla hexagonal. de 1/4″, manguito de acero inox., potente imán permanente

    Volumen de suministro:

    • Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB, 6 pieces; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra