Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10 piezas

Número de artículo: 05073645001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073645001
EAN / GTIN 4013288168115
Número del fabricante 05073645001
Número L L60020 2907

Descripción

Descripción:

  • Mucha herramienta en muy poco espacio.
  • La clasificación según salidas y tamaños permite acceder rápidamente a las puntas.
  • La carraca de puntas de Wera.
  • Viene en versión de acero completo de forja por estampa.
  • El sistema mecánico de dentadura fina con 60 dientes permite un ángulo mínimo de recuperación de tan sólo 6° para unos trabajos de gran precisión.
  • La conmutación del sentido del giro de izquierda a derecha y al revés es descomplicada.
  • Tanto la palanca como la cabeza de la carraca disponen de una forma ergonómica.

Ventaja:

  • Carraca de puntas de 1/4″ y puntas duras y resistentes
  • Ideal en situaciones de trabajo estrechas
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
  • Con el adaptador 870/1 de Wera también es posible utilizar vasos de 1/4″
  • En la caja Bit-Check práctica y robusta

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 867/1 TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 840/1 Z bits: 4x25 mm, 5x25 mm