817 R SB Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor, 1/4″ x 133 mm

Número de artículo: 05073541001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Soporte para puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05073541001
    EAN / GTIN 4013288106025
    Número del fabricante 05073541001
    Número L L60020 3734

    Descripción

    Descripción:

    • Porta-puntas de alta calidad.
    • La varilla tipo bayoneta es retractible dentro del mango, lleva el sistema de cambio rápido, y permite una utilización manual rápida incluso en situaciones de trabajo muy estrechas cuando la varilla se encuentra retraída.
    • El sistema Rapidaptor de cambio rápido permite un cambio ultrarrápido de las puntas sin herramienta auxiliar.
    • El potente imán permanente sostiene las puntas de forma supersegura.
    • El mango Kraftform Plus del porta-puntas proporciona un trabajo agradable y ergonómico que evita ampollas y callosidades.
    • Las zonas duras de agarre permiten una alta velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan una alta transmisión del par de giro.
    • Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).

    Ventaja:

    • Varilla telescópica alojada en el mango
    • Potente imán permanente
    • Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
    • Mango Kraftform multicomponente para un trabajo ergonómico de atornillado
    • Para puntas con arrastre hexagonal de 1/4″ según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173)

    Volumen de suministro:

    • 817 R SB Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck, 1/4″ x 133 mm