816 R SB Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor, 1/4″ x 119 mm

Número de artículo: 05073540001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Soporte para puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05073540001
    EAN / GTIN 4013288106032
    Número del fabricante 05073540001
    Número L L60020 3155

    Descripción

    Descripción:

    • Un porta-puntas manual de alta calidad.
    • El sistema de cambio rápido Rapidaptor permite un cambio ultrarrápido de las puntas sin herramientas adicionales.
    • El potente imán permanente sostiene las puntas de forma extremamente segura.
    • El mango es tipo Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que evita la formación de ampollas y callosidades en las manos.
    • Las zonas duras de agarre sirven para altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión de pares de giro.
    • Adecuado para puntas de hexágono exterior de 1/4″ según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).

    Ventaja:

    • Un cambio de puntas ultra-rápido gracias al sistema Rapidaptor
    • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
    • Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
    • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
    • Para puntas con arrastre hexagonal de 1/4″ según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173)

    Volumen de suministro:

    • 816 R SB Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck, 1/4″ x 119 mm