867/4 Puntas Z SB, TX 25 x 89 mm

Número de artículo: 05073529001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05073529001
    EAN / GTIN 4013288105950
    Número del fabricante 05073529001
    Número L L60020 3016

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas de alta calidad para tornillos TORX®.
    • Resistentes y duras, para el uso universal.
    • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-D 6,3.

    Ventaja:

    • Para tornillos de TORX® interior
    • Resistente y resistente, para uso universal
    • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

    Volumen de suministro:

    • 867/4 Z SB Bits, TX 25 x 89 mm