869/4 M SB Aprieta-tuercas, magnético, 13 x 50 mm

Número de artículo: 05073508001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073508001
EAN / GTIN 4013288105769
Número del fabricante 05073508001
Número L L60020 2699

Descripción

Descripción:

  • Aprieta-tuercas métrico para tornillos de hexagonal exterior.
  • Versión magnética.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Aprieta-tuercas hexagonal
  • Con potente imán permanente
  • Métrico
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 869/4 M SB Nutsetters, magnetic, 13 x 50 mm