897/4 R SB Porta-Puntas Universal Rapidaptor BiTorsion, 1/4″ x 75 mm

Número de artículo: 05073420001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 05073420001
EAN / GTIN 4013288099464
Número del fabricante 05073420001
Número L L60020 3450
Fabricante Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Porta-puntas universal Rapidaptor para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).
  • Los porta-puntas BiTorsion de Wera disponen de un muelle torsional que absorbe los picos de cargas menores durante el trabajo de atornillar.
  • La utilización conjunta con las puntas BiTorsion y su zona de torsion, aumenta la vida útil de la herramienta de forma clara.
  • Pero los porta-puntas BiTorsion de Wera también se pueden utilizar con puntas convencionales.
  • La tecnología Rapidaptor también permite una toma de las puntas incluso sin accionar el manguito.
  • La extracción de las puntas se realiza por medio de un simple desplazamiento hacia adelantepara un cambio ultrarrápido de las puntas, también con una sóla mano.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para máquinas destornilladoras con toma según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Porta-puntas universal BiTorsion Rapidaptor para puntas con arrastre hexagonal de 1/4″
  • Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
  • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
  • Con arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion Universal Bit Holder, 1/4″ x 75 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra