Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 piezas

Número de artículo: 05073410001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073410001
EAN / GTIN 4013288099495
Número del fabricante 05073410001
Número L L60020 2871

Descripción

Descripción:

  • Un Bit-Check robusto de Wera.
  • Los Bit-Check permiten una vista general rápida sobre la herramienta que se tiene.
  • Las puntas que no se necesitan, simplemente se vuelven a guardar en el juego y así no se pierden.
  • El transporte es fácil, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa.
  • Incluye un porta-puntas universal con potente imán permanente y sistema de cambio rápido para la toma de puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Para la inserción en la máquina destornilladora o para conectar con el portabrocas del taladro electrónico.
  • Incluye puntas de torsión contra el desgaste prematuro.
  • Puntas resistentes y duras de Wera para tornillos de hexágono interior, para aplicaciones universales.

Ventaja:

  • Los Bit-Checks convencen por su gran funcionalidad en un espacio mínimo
  • Porta-puntas Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Punta de Torsión contra el desgaste prematuro
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 pieces; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 3x 855/1 TZ bits: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm; 3x 851/1 TZ bits: PH 3x25 mm, PH 2x25 mm, PH 1x25 mm; 3x 800/1 TZ bits: 1.2x6.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 0.8x5.5x25 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra