867/1 SB Puntas TORX®, 3 piezas

Número de artículo: 05073376001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073376001
EAN / GTIN 4013288037510
Número del fabricante 05073376001
Número L L60020 4584

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX PLUS® interior.
  • Duras y resistentes para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Evita la rotura prematura de la punta
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 867/1 SB TORX® bits, 3 pieces; 3x 867/1 TORX® bits: TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm