855/1 TH SB Puntas Pozidriv, 3 piezas

Número de artículo: 05073373001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073373001
EAN / GTIN 4013288029669
Número del fabricante 05073373001
Número L L60020 4975

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad con zona torsional, a la cual, en el caso de que aparezcan picos de carga, se deriva energía cinética.
  • De esta forma se alarga la vida útil del producto de manera importante.
  • Extra-duras.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Adecuadas para tornillos Pozidriv
  • Punta de Torsión contra el desgaste prematuro
  • Mayor vida de servicio de las puntas
  • Extra-duras, especialmente adecuadas para atornillar en materiales blandos, como, por ejemplo, madera
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 855/1 TH SB bits, 3 pieces; 3x 855/1 TH bits: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm