855/1 TH SB Puntas Pozidriv, PZ 2 x 25 mm, 2 piezas

Número de artículo: 05073371001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05073371001
    EAN / GTIN 4013288029645
    Número del fabricante 05073371001
    Número L L60020 3328

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas de alta calidad con zona torsional, a la cual, en el caso de que aparezcan picos de carga, se deriva energía cinética.
    • De esta forma se alarga la vida útil del producto de manera importante.
    • Extra-duras.
    • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

    Ventaja:

    • Adecuadas para tornillos Pozidriv
    • Con zona de torsión para amortiguar picos de par
    • Mayor vida de servicio de las puntas
    • Extra-duras, especialmente adecuadas para atornillar en materiales blandos, como, por ejemplo, madera
    • Arrastre hexagonal de 1/4″

    Volumen de suministro:

    • 855/1 TH SB bits, PZ 2 x 25 mm, 2 pieces; 2x 855/1 TH bits: PZ 2 x 25 mm