840/1 Z Juegos puntas hexagonales SB, 3 piezas

Número de artículo: 05073342001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073342001
EAN / GTIN 4013288029607
Número del fabricante 05073342001
Número L L60020 4473

Descripción

Descripción:

  • Puntas duras y resistentes de Wera para tornillos de hexágono interior en un juego práctico de 3 unidades.
  • Para aplicaciones universales.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
  • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de hexagonal interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • En un blíster de 3 unidades

Volumen de suministro:

  • 840/1 Z Sets SB, 3 pieces; 3x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm