851/1 TZ SB Puntas Phillips, PH 2 x 25 mm, 2 piezas

Número de artículo: 05073324001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073324001
EAN / GTIN 4013288029256
Número del fabricante 05073324001
Número L L60020 3818

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos Phillips.
  • Gracias a la forma torsional se amortiguan los picos del par de giro.
  • Así se reduce el desgaste prematuro y se alarga la vida útil de las puntas.
  • Resistentes y duras, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Con zona de torsión para amortiguar picos de par
  • Mayor vida de servicio de las puntas
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 851/1 TZ SB bits, PH 2 x 25 mm, 2 pieces; 2x 851/1 TZ bits: PH 2 x 25 mm